HSK A100 EM3/4X4.000 DIN6359 Suporturi de prindere laterală HSK A100 EM3/4X4.000 pentru tije Weldon cu tije conice HSK DIN69893 Forma A

Cod articol: 4502092
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4502092
    EAN / GTIN 7291075155129
    Număr producător 4502092
    L-Număr L24120 1022

    Descriere

    Descriere:

    DIN6359 Suporturi de prindere laterală HSK A100 EM3/4X4.000 pentru tije Weldon cu tije conice HSK DIN69893 Forma A

    Caracteristică:

    • Diametrul corpului (BD): 1.181″
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
    • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 3/4″
    • Lungime totală (OAL): 5.969″
    • Lungime exterioară (LPR): 4″
    • Dimensiunea cozii (SS): 100

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături