HSK A63 EM0.750″ DIN6359 Suporturi de prindere laterală HSK A63 EM0.750″ pentru tije Weldon cu tije conice HSK DIN69893 Forma A

Cod articol: 4502083
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4502083
EAN / GTIN 7291075155051
Număr producător 4502083
L-Număr L24120 955

Descriere

Descriere:

DIN6359 Suporturi de prindere laterală HSK A63 EM0.750″ pentru tije Weldon cu tije conice HSK DIN69893 Forma A

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 1.181″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 3/4″
  • Lungime totală (OAL): 4.41″
  • Lungime exterioară (LPR): 3.15″
  • Dimensiunea cozii (SS): 63

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături