ST 20X100 ER16 F Mandrină de prindere DIN 6499 ER cu adaptor drept.

Cod articol: 4502039
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4502039
EAN / GTIN 7291075132816
Număr producător 4502039
L-Număr L24120 1728

Descriere

Descriere:

Mandrină de prindere DIN 6499 ER cu adaptor drept.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 28 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 10 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 0.5 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER16
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 19 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 80 mm
  • Lungimea cozii (LS): 100 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 20

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături