ST3/4X1.969 ER16 MF DIN 6499 ER Mini mandrine cu collet cu tije cilindrice și un plan de prindere pentru strunguri CNC de tip elvețian.

Cod articol: 4502018
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4502018
EAN / GTIN 7291075156485
Număr producător 4502018
L-Număr L24120 861

Descriere

Descriere:

DIN 6499 ER Mini mandrine cu collet cu tije cilindrice și un plan de prindere pentru strunguri CNC de tip elvețian.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 0.866″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 0.396″
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 0.022″
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER16
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 0.669″
  • Lungime exterioară (LPR): 1.024″
  • Lungimea cozii (LS): 1.969″
  • Dimensiunea cozii (SS): .750

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături