ST3/4X2-1/2 ER20 MINI DIN 6499 ER Mini mandrine cu collet de prindere cu tije cilindrice și un plat de prindere pentru strunguri CNC de tip elvețian.

Cod articol: 4501932
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4501932
EAN / GTIN 7291075156454
Număr producător 4501932
L-Număr L24120 2636

Descriere

Descriere:

DIN 6499 ER Mini mandrine cu collet de prindere cu tije cilindrice și un plat de prindere pentru strunguri CNC de tip elvețian.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 1.102″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 0.514″
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 0.041″
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER20
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 0.827″
  • Lungime exterioară (LPR): 1.562″
  • Lungimea cozii (LS): 2-1/2″
  • Dimensiunea cozii (SS): .750

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături