ST3/4X6.000 ER20 M DIN 6499 ER Mini mandrine cu collet cu tije cilindrice

Cod articol: 4501930
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4501930
EAN / GTIN 7291075146066
Număr producător 4501930
L-Număr L24120 2622

Descriere

Descriere:

DIN 6499 ER Mini mandrine cu collet cu tije cilindrice

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 1.102″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 0.514″
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 0.041″
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER20
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 0.827″
  • Lungime exterioară (LPR): 1.65″
  • Lungimea cozii (LS): 6″
  • Dimensiunea cozii (SS): 3/4

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături