CAT50 FM 2-1/2X2.875 Adaptoare ISO pentru freze frontale cu tije Caterpillar

Cod articol: 4501533
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4501533
EAN / GTIN 7291075156959
Număr producător 4501533
L-Număr L24120 2995

Descriere

Descriere:

Suporți de freză, diametrul corpului (BD) 4,881″, lungimea corpului (LB) 2-7/8″, diametrul conexiunii partea mașinii (DCONMS) 50″, diametrul conexiunii partea piesei de prelucrat (DCONWS) 2-1/2″, dimensiunea brăzdarului (SS) 50

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 4.881″
  • Lungimea corpului (LB): 2-7/8″
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 1-1/8″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): CAT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 50″
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 2-1/2″
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături