844 Tz Ştift de verificare D = 5,50 mm

Cod articol: 4500512
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Instrument universal de măsură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4500512
EAN / GTIN 4059192022754
Număr producător 4500512
L-Număr L40100 1442

Descriere

Execuţie:

  • Cu arbore de montaj cilindric pentru fixarea în piesele de montaj 844 Tma / 844 Tmi
  • Fabricată din oțel călit

Descriere:

  • 844 Tz Pini cilindrici de încercare, D = 5,5 mm, l = 20 mm, L = 33,5 mm

Caracteristică:

  • Denumirea produsului: Pini cilindrici de testare
  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare universale
  • Denumirea grupului de produse: Multimar
  • Aplicație: Determinarea dimensiunii cu 2 role pentru angrenaje interne și externe
  • Tipul de produs: 844 Tz
  • Diametrul tijei în mm: 5 mm
  • Dimensiunea L: 33.5 mm
  • Dimensiunea l în mm: 20 mm
  • Dimensiunea D: 5.5 mm
  • Toleranță de fabricație +/-: 2 µm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături