844 Tz Ştift de verificare D = 1,25 mm

Cod articol: 4500501
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Instrument universal de măsură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4500501
EAN / GTIN 4059192022655
Număr producător 4500501
L-Număr L40080 963

Descriere

Execuţie:

  • Cu arbore de montaj cilindric pentru fixarea în piesele de montaj 844 Tma / 844 Tmi
  • Fabricată din oțel călit

Descriere:

  • 844 Tz Pini cilindrici de încercare, D = 1,25 mm, l = 6 mm, L = 19,5 mm

Caracteristică:

  • Denumirea produsului: Pini cilindrici de testare
  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare universale
  • Denumirea grupului de produse: Multimar
  • Aplicație: Determinarea dimensiunii cu 2 role pentru angrenaje interne și externe
  • Tipul de produs: 844 Tz
  • Diametrul tijei în mm: 5 mm
  • Dimensiunea L: 19.5 mm
  • Dimensiunea l în mm: 6 mm
  • Toleranță de fabricație +/-: 2 µm
  • Dimensiunea D: 1.25 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături