GYRO ST25 ER25 Mandrină reglabilă GYRO ER cu mandrină de strângere cu tijă dreaptă

Cod articol: 4500402
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4500402
EAN / GTIN 7291075133394
Număr producător 4500402
L-Număr L24120 35

Descriere

Descriere:

Mandrină reglabilă GYRO ER cu mandrină de strângere cu tijă dreaptă

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 42 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 16 mm
  • Diametrul minim al cozii de prindere a portsculei (DCONNWS): 1 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): ER25
  • Lungime exterioară (LPR): 65.65 mm
  • Lungimea cozii (LS): 80 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 25

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături