{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 875/00 | |
Rectangularitate | 0,003 mm | |
Lungimea braţului lung | 25 mm | |
Lungimea braţului scurt | 20 mm | |
Secţiune transversală a braţului scurt | 4×3,5 mm | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Echer cu talpă |
Cod articol | 450040 25X20 | |
EAN / GTIN | 4045197444035 | |
Număr producător | 450040 25X20 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |