844 Tk Palpator din carbură 5,00 mm

Cod articol: 4500361
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Vârf de măsurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4500361
EAN / GTIN 4059192022617
Număr producător 4500361
L-Număr L40100 11

Descriere

Execuţie:

  • Sferă de măsurare din carbură cu ax de montare cilindrică și inel de siguranță pentru menținerea rotativă în alezajul brațelor de măsurare 844 Te.
  • Toleranță de fabricație a bilei ± 2 µm

Descriere:

Palpator de măsurare cu bilă 844 Tk 5 mm
  • Cărbură de tungsten
  • Diametru tijă conică 3,5 mm
  • Lungime tijă 6 mm

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare universale
  • Denumirea grupului de produse: Multimar
  • Denumirea produsului: Inserție de măsurare cu bilă
  • Aplicație: Adecvat în special pentru măsurarea angrenajelor elicoidale interne și externe Utilizare pe contururi convexe Utilizare pentru măsurători conice
  • Tipul de produs: 844 Tk
  • Dimensiunea H: 7.5 mm
  • Lungimea tijei: 6 mm
  • Dimensiunea d în mm: 5 mm

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.