Cheie pentru țevi în trei puncte ECK-SCHWEDE-snap 2″.

Cod articol: 4500300
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte pentru ţevi şi cleşte pentru instalatori

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4500300
    EAN / GTIN 4017981100045
    Număr producător 4500300
    L-Număr L60160 1358

    Descriere

    Descriere:

    Proiectare conform DIN 5234 Forma C
    Cleșă de înaltă performanță cu trei puncte de prindere a țevilor
    Destinată în special pentru lucrul în spații restrânse
    Oțel special crom-vanadiu GEDORE
    Forjat
    Totul călit și călit, dinții fiind în plus căliți la flacără
    Autostentație, deoarece dinții sunt decalați față de direcția de rotație
    Captivă cu rolă
    Emaillată în sobă albastră
    Capul rectificat

    Caracteristică:

    • Lățimea totală [mm]: 90 mm
    • Înălțime totală [mm]: 29 mm
    • Lungime totală [mm]: 550 mm
    • Proces de călire [mm]: Călit la flacără
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu
    • Suprafață: Emailat cu soba albastră, cap șlefuit
    • Tub-Ø [inch]: 2
    • Tub-Ø [mm]: 80 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Versiunea fără scântei: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături