Echer de precizie cu riglă deplasabilă longitudinal inoxidabil, precizie 00

Cod articol: 450030

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 16,15 € /buc.
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
  • Standard: DIN 875/00
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 875/00
Precizia 00
Rectangularitate 0,007 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Lungimea riglei 60 mm
Secţiune transversală a riglei 4×4 mm
Lăţime corp de bază 40 mm
Înălţime corp de bază 10 mm
Adâncime corp de bază 22 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Echer de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 450030
EAN / GTIN 4045197443823

Descriere

Execuţie:

Corp de bază de înaltă precizie cu riglă de precizie culisantă.
Toate suprafeţele de măsurare rectificate şi lepuite; echer complet călit.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de verificare folosind metoda fantei de lumină.
Cu rigla de precizie deplasabilă se pot realiza lucrări de verificare şi la trepte scurte, caneluri, degajări, etc.