Echer cu talpă, de precizie, călit inoxidabil, precizie 00 75X50 mm

Cod articol: 450020 75X50

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,45 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 43,90 € /buc.
  • 16,15 € /buc.
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
  • Standard: DIN 875/00
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 875/00
Rectangularitate 0,003 mm
Lungimea braţului lung 75 mm
Lungimea braţului scurt 50 mm
Secţiune transversală a braţului lung 18×3 mm
Secţiune transversală a braţului scurt 16×12 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Echer de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 450020 75X50
EAN / GTIN 4045197443984
Număr producător 450020 75X50

Descriere

Execuţie:

Precizie maximă. Cu două muchii de măsurare foarte precise, în formă de pană, pe braţul lung.
Complet călite şi detensionate. Muchii rectificate şi lepuite, părţi plate rectificate.
Cu talpă groasă.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de verificare folosind metoda fantei de lumină.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.