{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Standard | DIN 875/00 | |
Rectangularitate | 0,004 mm | |
Lungimea braţului lung | 150 mm | |
Lungimea braţului scurt | 100 mm | |
Secţiune transversală a braţului lung | 22×4 mm | |
Secţiune transversală a braţului scurt | 22×12 mm | |
Material | Oţel inoxidabil, INOX | |
Toate componentele | călit | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Echer de precizie |
Cod articol | 450020 150X100 | |
EAN / GTIN | 4045197444004 |