Echer de precizie călit, model plat inoxidabil, precizie 00 75X50 mm

Cod articol: 450010 75X50

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 4,63 € /buc.
    Notă:

    Observaţie: Lizibilitatea mărimii fontului poate fi afectată de numărul de caractere.

    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 45,70 € /buc.
  • 16,80 € /buc.
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea tijei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 875/00
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 875/00
Rectangularitate 0,003 mm
Lungimea braţului lung 75 mm
Lungimea braţului scurt 50 mm
Secţiune transversală a braţelor 15×4 mm
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Tip produs Echer de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 450010 75X50
EAN / GTIN 4045197443946
Număr producător 450010 75X50

Descriere

Execuţie:

Precizie maximă. Cu două muchii de măsurare foarte precise, în formă de pană, pe braţul lung.
Complet călite şi detensionate. Muchii rectificate şi lepuite, părţi plate rectificate.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de verificare folosind metoda fantei de lumină.