Suport universal pentru PrecisionBits C6

Cod articol: 450.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Suport pentru biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 450.
    EAN / GTIN 7610733019588
    Număr producător PB 450.
    L-Număr L60060 2836

    Descriere

    Descriere:

    • Conector universal de suport, pentru PrecisionBits C 6.3 (1/4″)
    • Piesa centrală stabilă, conectează în siguranță PrecisionBits la șurubelnițe fără fir sau burghie
    • Suport pentru biți cu inel de blocare, utilizare versatilă
    • Alegat special pe bază de oțel cu arc, dur și rezistent pentru o durată de viață lungă
    • Inscripție cu laser cu numărul de serie, garanție pe viață
    .

    Caracteristică:

    • Diametru: 10 mm
    • Lungime totală: 57 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături