Jachetă izolatoare de înaltă vizibilitate L

Cod articol: 449819153389L
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex L
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 449819153389L
EAN / GTIN 7330509698020
Număr producător 449819153389L
L-Număr L00980 2824

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
80% poliester, 20% polipropilenă, dobby, hidrofug, elastic în 4 direcții, 130 g/m²

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunare frontale cu fermoar
Buzunar interior

Detalii
Guler înalt
Buclă în D

Finisaj
Buclă cu bandă elastică
Bordelușă inferioară reglabilă cu bandă elastică

Reflex
Detalii reflectorizante, Bandă reflectorizantă pe corp și pe mâneci, bandă reflectorizantă elastică cu lățimea de 60 mm, bandă reflectorizantă elastică de 60 mm

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic cu o singură direcție


Foaie de căptușeală

Foaie călduroasă, Thermore® ECODOWN



Funcționalitate

Foaie de căptușeală, Transportul umidității de înaltă performanță

Descriere:

  • Jacheta de izolație de înaltă vizibilitate care vine cu stretch în 4 direcții și cu reflexii elastice
  • Jacheta este fabricată din sticle de pet reciclate, oferind un articol de îmbrăcăminte uimitor de ușor, confortabil și neted
  • Această jachetă de înaltă vizibilitate -certificată are transport de umiditate de înaltă performanță și, datorită ușurinței sale, se potrivește, de asemenea, ca strat intermediar cu o jachetă exterioară deasupra
  • Căptușeala jachetei 4498 este matlasată, iar căptușeala jachetei este extrem de moale și ușor de mișcat datorită elasticității în 4 direcții
  • Certificată în conformitate cu EN ISO 20471 clasa 2 XS-S, clasa 3 M -->:
  • EN ISO 20471
  • Certificare combinație C ->:L

Standard:

  • EN ISO 20471
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->L
  • EN 342 together with art 4498 and 1885-1977

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături