Jachetă High Vis Softshell negru/galben XS

Cod articol: 449725139933XS
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz / gelb
Mărime unisex XS
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 449725139933XS
EAN / GTIN 7330509793060
Număr producător 449725139933XS

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
92% poliester, 8% elastan, 3 straturi softshell, impermeabil 10000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Finisaj
Spate extins, tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecilor reglabil cu scai

Buzunare
Buzunare la piept cu fermoar și inel D
Buzunare frontale cu fermoar
Buzunar interior

Detalii
Suprafață bună pentru transfer
Guler înalt
Buclă în D

Funcționalitate
Material impermeabil și rezistent la vânt, fără cusături lipite, Câmpul de culoare închisă în secțiuni cu expunere mare la grime, Piesa frontală căptușită
Mâneci pre-curbate

Reflex
Detalii reflectorizante, Bandă reflectorizantă cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și pe mâneci


Închidere frontală

Fermoar fermoar din plastic robust cu o singură direcție



Rezistență

Umerii și mânecile ranforsate

Descriere:

  • Jachetă cu vizibilitate ridicată din material softshell impermeabil și rezistent la vânt
  • Această jachetă matlasată super confortabilă este un vis de purtat și oferă un confort imbatabil atunci când aveți cea mai mare nevoie de ea
  • Transpirabilitate remarcabilă, transferuri reflectorizante, mâneci pre-curbate din țesătură întărită și umeri întăriți sunt câteva dintre numeroasele caracteristici de înaltă calitate ale jachetei
  • Jacheta softshell are un buzunar generos în piept și un buzunar interior, manșete bine ajustate și închidere reglabilă cu scai
  • O mulțime de spațiu pentru decorarea logo-ului
  • Certificată conform standardului EN ISO 20471, clasa 1
  • XS-L clasa1, XL-> clasa 2

Standard:

  • Combination Certification E ->L
  • Combination Certification B XL->
  • EN ISO 20471, XS-L class 1, XL-> class 2

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături