Jachetă Shell de înaltă vizibilitate XS

Cod articol: 449619183399XS
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / schwarz
Mărime unisex XS
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 449619183399XS
EAN / GTIN 7330509714942
Număr producător 449619183399XS

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material100% poliester, ripstop, stretch, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 11, 9, 195 g/m²

DetaliiBuzunar de identificare
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt
Glugă detașabilă, reglabilă
Secțiuni de umăr în culoare contrastantă
Zipper în căptușeală pentru transfer
Nasturi metalice acoperite cu cauciuc

Finisaj
Spate prelungit, Tiv ajustabil cu cordon de strângere
Brațară interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, Capătul mânecii ajustabil cu velcro

Buzunare
Buzunare la piept cu fermoar și inel D
Buzunar interior din plasă, buzunar Napoleon în interiorul clapetei de vânt din față, Buzunar interior cu fermoar și orificii pentru cablul mobil
Buzunar pentru mânecă cu buzunar pentru ID
Buzunare frontale cu burduf și clapetă, precum și buzunar exterior cu fermoar, buzunar interior pentru iPad



Foaie

Foaie din plasă, căptușeală cu model


Funcționalitate

Material respirabil împotriva vântului și impermeabil, cusături lipite
Mâneci preîndoite, Mai scurt în față

Reflex
Detalii reflectorizante, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri, Bandă reflectorizantă de transfer cu lățimea de 50 mm, Detaliu reflectorizant pe glugă

Închidere frontală
Fermoar cu două căi din plastic, Protecție frontală dublă cu velcro

Rezistență
Umerii și mânecile întărite

Descriere:

  • Jachetă de înaltă vizibilitate din țesătură ripstop laminată, elastică, care asigură o rezistență remarcabilă la rupere
  • Jacheta are cusături lipite, mâneci extinse cu manșete întărite și ornamente reflectorizante atent plasate care, împreună cu țesătura Hi-Vis, garantează că purtătorul este vizibil din toate direcțiile
  • Buzunar pentru carte de identitate pe mâneca stângă
  • Jacheta are un fermoar cu două direcții, clapetă frontală dublă, buzunar Napoleon mare cu spațiu pentru o tabletă, buzunar frontal cu burduf cu două deschideri, dintre care unul cu fermoar, și buzunare în piept cu fermoar
  • Buzunar interior din plasă, buzunar interior mare cu legătură din lycra, și buzunar interior pentru telefonul mobil cu fermoar și deschidere pentru un cablu pentru căști
  • Capota detașabilă are un vârf căptușit și poate fi ajustată la trei niveluri diferite
  • Interiorul jachetei are o căptușeală din plasă periat și un imprimeu camuflat elastic pentru confort maxim și ușurință în mișcare
  • Certificat conform EN ISO 20471 Clasa 3, EN 343

Standard:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături