838 TAZ Aparat digital rapid, de măsurat grosimi, de exterior 0-.80″ valoarea de divizare a scalei .0005″ adâncime de măsurare 3.2″

Cod articol: 4495952
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Buton rapid exterior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4495952
    EAN / GTIN 4059192022365
    Număr producător 4495952

    Descriere

    Execuţie:

    • Contacte de măsurare realizate din metal dur
    • Dispozitiv de măsurare absolută
    • Marci de toleranță ușor de recunoscut

    Descriere:

    Sondă pentru exterior Marameter 838 TAZ Domeniu de măsurare inch: 0 - .80″
    • Gradație de măsurare inch: .0005″
    • Profunditate de măsurare inch (text): 3,2″
    Conţinut: Raport de testare.

    Caracteristică:

    • Aplicație: Pentru măsurarea grosimilor și a grosimilor pereților Foarte la îndemână
    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Denumirea grupului de produse: Marameter
    • Denumirea produsului: Sondă externă
    • Denumirea grupului de produse: Dispozitive de măsurare indicatoare
    • Tipul de produs: 838 TAZ
    • Dimensiunea L inch (text): 3.2″
    • Forța de măsurare (text): 1.1 - 1.6
    • Domeniul de măsurare: 0 - .80″
    • Dimensiunea Hb inch (text): .97″
    • Dimensiunea D în inch (text): .6″
    • Dimensiunea Hf inch (text): .097″
    • Gradația scării inch: .0005″
    • Limita de eroare Ge (inch): 0.0015 inch