Execuţie:
montat
Descriere:
Construcție tubulară din oțel/profil de oțel, acoperită cu pulbere RAL 5007. 1 raft fix și 3 rafturi libere cu plasă de sârmă sudată, 140 x 40 mm, acoperită cu pulbere, margine înaltă de 15 mm pe laturile lungi. Rafturile libere pot fi introduse în mod variabil, grila de suspensie 120 mm. Înclinație posibilă pentru inserția înclinată aprox. 15 și aprox. 30 de grade. Capacitate de încărcare pe raft 50 kg. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 50
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1250
Lățimea efectivă a zonei (mm): 610
Lungime totală (mm): 1430
Lățimea totală (mm): 620
Înălțime totală (mm): 1800
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3