Jachetă High Vis softshell negru/galben XXXL

Cod articol: 449425139933XXXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea schwarz / gelb
Mărime unisex 3XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 449425139933XXXL
EAN / GTIN 7330509801208
Număr producător 449425139933XXXL
L-Număr L00980 6120

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
92% poliester, 8% elastan, 3 straturi softshell, impermeabil 10000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Finisaj
Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecilor reglabil cu velcro

Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar
Buzunar la piept cu fermoar și inel D

Detalii
Suprafață bună pentru transfer
Guler înalt
Glugă detașabilă
Buclă în D

Reflex
Detalii reflectorizante, Bandă reflectorizantă tăiată cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și pe mâneci

Închidere frontală
Fermoar de plastic robust cu o singură direcție

Funcționalitate
Material rezistent la vânt și la apă, fără cusături lipite

Descriere:

  • O jachetă softshell ușoară care, datorită materialului său, este extrem de moale, confortabilă și flexibilă
  • Jacheta este bicoloră, cu culori contrastante în zonele expuse pentru vizibilitate și siguranță optime atunci când este cel mai necesar
  • De aceea, poate rezista foarte bine la murdărie și că oferă vizibilitate și siguranță optime atunci când este cel mai necesar
  • Această jachetă Hi-Vis certificată are atât lumina, senzația de elasticitate și rezistența pe care trebuie să o aibă un articol de îmbrăcăminte de lucru
  • În plus, materialul său este impermeabil, iar gluga este detașabilă dacă este necesar
  • 4494 este un articol de îmbrăcăminte frate al popularului model 4491 și este ideal pentru cei care nu au nevoie de clasa 2 și pot lucra cu clasa 1
  • Certificată conform EN ISO 20471 clasa 1
  • Co-certificare grupa D

Standard:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături