Execuţie:
Compoziţie material
92% poliester, 8% elastan, 3 straturi softshell, impermeabil 10000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²
Finisaj
Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecilor reglabil cu velcro
Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar
Buzunar la piept cu fermoar și inel D
Detalii
Suprafață bună pentru transfer
Guler înalt
Glugă detașabilă
Buclă în D
Reflex
Detalii reflectorizante, Bandă reflectorizantă tăiată cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și pe mâneci
Închidere frontală
Fermoar de plastic robust cu o singură direcție
Funcționalitate
Material rezistent la vânt și la apă, fără cusături lipite
Descriere:
- O jachetă softshell ușoară care, datorită materialului său, este extrem de moale, confortabilă și flexibilă
- Jacheta este bicoloră, cu culori contrastante în zonele expuse pentru vizibilitate și siguranță optime atunci când este cel mai necesar
- De aceea, poate rezista foarte bine la murdărie și că oferă vizibilitate și siguranță optime atunci când este cel mai necesar
- Această jachetă Hi-Vis certificată are atât lumina, senzația de elasticitate și rezistența pe care trebuie să o aibă un articol de îmbrăcăminte de lucru
- În plus, materialul său este impermeabil, iar gluga este detașabilă dacă este necesar
- 4494 este un articol de îmbrăcăminte frate al popularului model 4491 și este ideal pentru cei care nu au nevoie de clasa 2 și pot lucra cu clasa 1
- Certificată conform EN ISO 20471 clasa 1
- Co-certificare grupa D
Standard:
- EN ISO 20471, Class 1
- Combination Certification D