Jachetă Softshell de înaltă vizibilitate L

Cod articol: 449125133399L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / schwarz
Mărime unisex L
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 449125133399L
EAN / GTIN 7330509690604
Număr producător 449125133399L

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
92% poliester, 8% elastan, 3 straturi softshell, impermeabil 10000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 20, 0, elastic, 255 g/m²

Finisaj
Spate extensibil, tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecilor reglabil cu velcro

Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar
Buzunar la piept cu fermoar și D-ring

Detalii
Secțiuni de umăr în culoare contrastantă
Suprafață bună pentru transfer
Guler înalt
Glugă detașabilă
D-ring

Funcționalitate
Material impermeabil și rezistent la vânt, fără cusături lipite, Câmp de culoare închisă în secțiuni cu expunere mare la grimasă, elastic în 2 direcții

Reflex
Detalii reflectorizante, Bandă reflectorizantă tăiată cu o lățime de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și mâneci

Închidere frontală
Fermoar robust din plastic cu o singură direcție

Descriere:

  • Jachetă softshell ușoară care datorită materialului său este extrem de moale, confortabilă și flexibilă
  • Jacheta este dublu colorată cu culori contrastante în zonele expuse pentru vizibilitate și siguranță optime atunci când este nevoie cel mai mult
  • Această jachetă highvis certificată are atât lumina, senzația de elasticitate și rezistența unui articol de îmbrăcăminte de lucru
  • În plus, materialul său este impermeabil și rezistent la vânt, iar gluga este detașabilă dacă este necesar
  • Certificată în conformitate cu EN ISO 20471, clasa 2
  • Certificare combinată C

Standard:

  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification C ->S

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături