Execuţie:
Compoziţie material
92% poliester, 8% elastan, 3 straturi softshell, impermeabil 10000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 20, 0, elastic, 255 g/m²
Finisaj
Spate extensibil, tiv reglabil cu cordon de strângere
Termenul mânecilor reglabil cu velcro
Buzunare
Buzunare frontale cu fermoar
Buzunar la piept cu fermoar și D-ring
Detalii
Secțiuni de umăr în culoare contrastantă
Suprafață bună pentru transfer
Guler înalt
Glugă detașabilă
D-ring
Funcționalitate
Material impermeabil și rezistent la vânt, fără cusături lipite, Câmp de culoare închisă în secțiuni cu expunere mare la grimasă, elastic în 2 direcții
Reflex
Detalii reflectorizante, Bandă reflectorizantă tăiată cu o lățime de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și mâneci
Închidere frontală
Fermoar robust din plastic cu o singură direcție
Descriere:
- Jachetă softshell ușoară care datorită materialului său este extrem de moale, confortabilă și flexibilă
- Jacheta este dublu colorată cu culori contrastante în zonele expuse pentru vizibilitate și siguranță optime atunci când este nevoie cel mai mult
- Această jachetă highvis certificată are atât lumina, senzația de elasticitate și rezistența unui articol de îmbrăcăminte de lucru
- În plus, materialul său este impermeabil și rezistent la vânt, iar gluga este detașabilă dacă este necesar
- Certificată în conformitate cu EN ISO 20471, clasa 2
- Certificare combinată C
Standard:
- EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
- Combination Certification C ->S