Jachetă de protecție cu vizibilitate ridicată Evolution XXXL

Cod articol: 449019243389XXXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea gelb / marineblau
Mărime unisex 3XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 449019243389XXXL
EAN / GTIN 7330509628454
Număr producător 449019243389XXXL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, 3 straturi stretch, laminat, Dermizax®, impermeabil 20000 mm, rezistent la vânt, respirabil 16000 g/m²/24H, 200 g/m²

Finisaj
Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon de strângere, Manșete reglabile ergonomice cu scai

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunar interior cu fermoar, Buzunar interior cu plasă, Buzunar interior cu fermoar și găuri pentru cablu mobil
Buzunar la mânecă cu fermoar
Buzunar frontal dublu cu clapetă, buzunarul exterior cu căptușeală din fleece și fermoar ascuns

Lining
Nu este căptușit

Funcționalitate
Material respirabil și etanș la vânt și apă, cusături lipite, zone elastice la spate, braț și glugă

Detalii
Remarcabil, ajustabilă
Costuri îmbinate
Guler înalt

Reflex
Filtre reflectorizante pe corp, mâneci și umeri, Benzi reflectorizante elastice cu lățimea de 50 mm

Închidere frontală
Spate de vânt interior cu fleece, Clapetă de vânt cu scai, Fermoar de plastic ascuns cu două căi

Descriere:

  • Jacheta shell Hi-Vis confecționată dintr-o țesătură impermeabilă și rezistentă la vânt de înaltă calitate, cu o respirabilitate excelentă
  • Ușurința de mișcare este îmbunătățită de țesătura flexibilă și de panourile elastice pe zonele critice
  • Cercul cu fermoar în două direcții și mânecile pre-curbate ale jachetei asigură o potrivire optimă
  • Jacheta are cusături lipite și este ideală pentru a fi purtată pe tot parcursul anului, pe vreme mai rece cu un strat suplimentar de fleece sau cu jacheta noastră izolatoare
  • Căciulă reglabilă și detașabilă
  • Calificativ de respirabilitate de 16.000 g/m²/24h și impermeabilizare de 20.000 mm
  • Certificată conform EN ISO 20471 Clasa 2, EN 343

Standard:

  • EN 343, Class 3.3
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături