Execuţie:
Compoziţie material
100% poliester, 3 straturi stretch, laminat, Dermizax®, impermeabil 20000 mm, rezistent la vânt, respirabil 16000 g/m²/24H, 200 g/m²
Finisaj
Spate prelungit, tiv reglabil cu cordon de strângere, Manșete reglabile ergonomice cu scai
Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunar interior cu fermoar, Buzunar interior cu plasă, Buzunar interior cu fermoar și găuri pentru cablu mobil
Buzunar la mânecă cu fermoar
Buzunar frontal dublu cu clapetă, buzunarul exterior cu căptușeală din fleece și fermoar ascuns
Lining
Nu este căptușit
Funcționalitate
Material respirabil și etanș la vânt și apă, cusături lipite, zone elastice la spate, braț și glugă
Detalii
Remarcabil, ajustabilă
Costuri îmbinate
Guler înalt
Reflex
Filtre reflectorizante pe corp, mâneci și umeri, Benzi reflectorizante elastice cu lățimea de 50 mm
Închidere frontală
Spate de vânt interior cu fleece, Clapetă de vânt cu scai, Fermoar de plastic ascuns cu două căi
Descriere:
- Jacheta shell Hi-Vis confecționată dintr-o țesătură impermeabilă și rezistentă la vânt de înaltă calitate, cu o respirabilitate excelentă
- Ușurința de mișcare este îmbunătățită de țesătura flexibilă și de panourile elastice pe zonele critice
- Cercul cu fermoar în două direcții și mânecile pre-curbate ale jachetei asigură o potrivire optimă
- Jacheta are cusături lipite și este ideală pentru a fi purtată pe tot parcursul anului, pe vreme mai rece cu un strat suplimentar de fleece sau cu jacheta noastră izolatoare
- Căciulă reglabilă și detașabilă
- Calificativ de respirabilitate de 16.000 g/m²/24h și impermeabilizare de 20.000 mm
- Certificată conform EN ISO 20471 Clasa 2, EN 343
Standard:
- EN 343, Class 3.3
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B