844 AS/Set format din: Pistol de măsurare Satz 12-20 mm cu calibrare Dakks

Cod articol: 4487761DKS
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
    Cod articol 4487761DKS
    EAN / GTIN 4059192021627
    Număr producător 4487761DKS

    Descriere

    Execuţie:

    • Filet de conectare pentru schimbarea capetelor de măsurare
    • Cap de măsurare autocentrant cu 3 contacte de măsurare (dispunere 3 x 120°)
    • Probe de 12 mm întărite cu metal dur
    • Probe de 12 mm pentru măsurători până la fundul alezajului
    • Cap de măsurare de 40 mm din aluminiu pentru a economisi greutate
    • Afișaj întotdeauna lizibil în mod optim al valorii măsurate atunci când se utilizează un comparator electronic cu afișaj rotativ

    Descriere:

    Pistol de măsurare cu autocentrare în set Micromar 844 AS
    • Domeniu de măsurare standard de fabrică: 12 - 20mm
    Conţinut: Instrucțiuni de utilizare, Comparator digital 1086 R, Inele de reglare, Cheie pentru schimbarea capetelor de măsurare (de la 30 mm), Carcasă

    Caracteristică:

    • Interfață de date: USB A
    • Domeniul de măsurare: 12 - 20 mm
    • Creșterea cifrei mm/înch: 0,0005 / .00002″
    • Observații Limita de eroare: ; Cu contact complet al palpatoarelor de măsurare ; Nu ține cont de traductor ;
    • Domeniul de măsurare: .4725 - .775″
    • Înălțimea cifrelor: 11 mm
    • Limita de eroare_µm: 4 µm

    Standard:

    Standard de fabrică

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături