844 AS/Set format din: Pistol de măsurare în set 6-12 mm

Cod articol: 4487760
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4487760
EAN / GTIN 4059192021610
Număr producător 4487760
L-Număr L40080 1277

Descriere

Execuţie:

  • Filet de conectare pentru schimbarea capetelor de măsurare
  • Cap de măsurare autocentrant cu 3 contacte de măsurare (dispunere 3 x 120°)
  • Probe de 12 mm întărite cu metal dur
  • Probe de 12 mm pentru măsurători până la fundul alezajului
  • Cap de măsurare de 40 mm din aluminiu pentru a economisi greutate
  • Afișaj întotdeauna lizibil în mod optim al valorii măsurate atunci când se utilizează un comparator electronic cu afișaj rotativ

Descriere:

Pistol de măsurare cu autocentrare în set Micromar 844 AS
  • Domeniu de măsurare standard de fabrică: 6 - 12mm
Conţinut: Instrucțiuni de utilizare, Comparator digital 1086 R, Inele de reglare, Cheie pentru schimbarea capetelor de măsurare (de la 30 mm), Carcasă

Caracteristică:

  • Interfață de date: USB A
  • Creșterea cifrei mm/înch: 0.0005 / .00002″
  • Observații Limita de eroare: ; Cu contact complet al palpatoarelor de măsurare ; Nu ține cont de traductor ;
  • Domeniul de măsurare: .25 - .4725″
  • Înălțimea cifrelor: 11 mm
  • Limita de eroare_µm: 4 µm

Standard:

Standard de fabrică