844 AS Pistol de măsurare în set pentru diametrul interio6-12 mm

Cod articol: 4487750
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4487750
EAN / GTIN 4059192021573
Număr producător 4487750
L-Număr L40080 1255

Descriere

Execuţie:

  • Filet de conectare pentru schimbarea capetelor de măsurare
  • Cap de măsurare autocentrant cu 3 contacte de măsurare (dispunere 3 x 120°)
  • Probe de 12 mm întărite cu metal dur
  • Probe de 12 mm pentru măsurători până la fundul alezajului
  • Cap de măsurare de 40 mm din aluminiu pentru a economisi greutate
  • Afișaj întotdeauna lizibil în mod optim al valorii măsurate atunci când se utilizează un comparator electronic cu afișaj rotativ

Descriere:

Pistol de măsurare cu autocentrare în set Micromar 844 AS
  • Domeniu de măsurare standard de fabrică: 6 - 12 mm
Conținut: Manual de instrucțiuni, inele de reglare, cheie pentru schimbarea capetelor de măsurare (de la 30 mm), etui.

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Observații Limita de eroare: ; Cu contact complet al palpatoarelor de măsurare ; Nu ține cont de traductor ;
  • Domeniul de măsurare: .25 - .4725″
  • Limita de eroare_µm: 4 µm

Standard:

Standard de fabrică

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături