844 A Pistol de măsurare pentru diametrul interior 16-20 mm

Cod articol: 4487704
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Cod articol 4487704
    EAN / GTIN 4059192021504
    Număr producător 4487704
    L-Număr L40080 1246

    Descriere

    Execuţie:

    • Filet de conectare pentru schimbarea capetelor de măsurare
    • Cap de măsurare autocentrant cu 3 contacte de măsurare (dispunere 3 x 120°)
    • Probe de 12 mm întărite cu metal dur
    • Probe de 12 mm pentru măsurători până la fundul alezajului
    • Cap de măsurare de 40 mm din aluminiu pentru a economisi greutate
    • Afișaj întotdeauna lizibil în mod optim al valorii măsurate atunci când se utilizează un comparator electronic cu afișaj rotativ

    Descriere:

    Pistol de măsurare internă cu autocentrare Micromar 844 A
    • Domeniu de măsurare standard de fabrică: 16 - 20mm
    Conţinut: fără unitate de afișare, unitate de bază 844 Ag, cap de măsurare 44 Ak, instrucțiuni de utilizare, geantă

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată
    • Domeniul de măsurare: 16 - 20 mm
    • Observații Limita de eroare: ; Cu contact complet al palpatoarelor de măsurare ; Nu ține cont de traductor ;
    • Domeniul de măsurare: .625 - .775″
    • Adâncimea de măsurare cu extensie: 139 mm
    • Dimensiunea d în mm: 64 mm
    • Adâncimea de măsurare: 64 mm
    • Dimensiunea b în mm: 6.5 mm
    • Dimensiunea c în mm: 4 mm
    • Limita de eroare_µm: 3 µm

    Standard:

    Standard de fabrică

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături