844 A Pistol de măsurare pentru diametrul interior 8-10 mm

Cod articol: 4487701
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4487701
EAN / GTIN 4059192021474
Număr producător 4487701
L-Număr L40080 1244

Descriere

Execuţie:

  • Filet de conectare pentru schimbarea capetelor de măsurare
  • Cap de măsurare autocentrant cu 3 contacte de măsurare (dispunere 3 x 120°)
  • Probe de 12 mm întărite cu metal dur
  • Probe de 12 mm pentru măsurători până la fundul alezajului
  • Cap de măsurare de 40 mm din aluminiu pentru a economisi greutate
  • Afișaj întotdeauna lizibil în mod optim al valorii măsurate atunci când se utilizează un comparator electronic cu afișaj rotativ

Descriere:

Micrometru interior cu autocentrare Micromar 844 A
  • Domeniu de măsurare standard de fabrică: 8 - 10mm
Conţinut: fără unitate de afișare, unitate de bază 844 Ag, cap de măsurare 44 Ak, instrucțiuni de utilizare, geantă

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Observații Limita de eroare: ; Cu contact complet al palpatoarelor de măsurare ; Nu ține cont de traductor ;
  • Domeniul de măsurare: .3125 - .4″
  • Adâncimea de măsurare cu extensie: 133 mm
  • Dimensiunea d în mm: 58 mm
  • Adâncimea de măsurare: 58 mm
  • Dimensiunea b în mm: 4.3 mm
  • Limita de eroare_µm: 3 µm
  • Dimensiunea a în mm: 1.8 mm
  • Dimensiunea c în mm: 1.5 mm

Standard:

Standard de fabrică

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături