Combimaster DX - scara combinată 2 x 14 spr.

Cod articol: 44874
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Scară multifuncţională

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 44874
    EAN / GTIN 4003866448746
    Număr producător 44874

    Descriere

    Descriere:

    Alternativă la preț redus pentru utilizare universală ca extensie și scară cu trepte.
    Poate fi utilizată ca scară extensibilă în 2 părți sau ca scară accesibilă din ambele părți.
    Curele de perlon de înaltă rezistență cu curea de fixare cusută pentru a preveni împrăștierea.
    Cu tub transversal pentru o poziție sigură.
    Treaptă triunghiulară robustă din profil extrudat cu treaptă orizontală în poziția de utilizare.
    Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
    Balustrade și accesorii de ghidare realizate din profile de aluminiu extrudat pentru siguranță maximă.
    Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.

    Caracteristică:

    Înălțimea de lucru 7,6 m
    Încărcare max. 150 kg
    Lățime traversă 1,1 m
    Greutate 18,2 kg
    Lungimea scării, retractată 4,1 m
    Material aluminiu
    Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
    Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
    Număr de trepte 14
    Numărul de germeni 2 × 14
    Adâncimea treptei 38 mm
    Înălțime verticală ca scăriță 3,86 m
    Lățimea exterioară 420 mm

    Notă:

    Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături