Descriere:
Alternativă la preț redus pentru utilizare universală ca extensie și scară cu trepte.
Poate fi utilizată ca scară extensibilă în 2 părți sau ca scară accesibilă din ambele părți.
Curele de perlon de înaltă rezistență cu curea de fixare cusută pentru a preveni împrăștierea.
Cu tub transversal pentru o poziție sigură.
Treaptă triunghiulară robustă din profil extrudat cu treaptă orizontală în poziția de utilizare.
Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Balustrade și accesorii de ghidare realizate din profile de aluminiu extrudat pentru siguranță maximă.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 5,7 m
Încărcare max. 150 kg
Lățimea barei transversale 0,9 m
Greutate 12,3 kg
Lungimea scării, retractată 2,98 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Număr de trepte 10
Numărul de germeni 2 × 10
Adâncimea treptei 38 mm
Înălțime verticală ca scăriță 2,81 m
Lățimea exterioară 420 mm
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.