Everest 3DE - scară extensibilă 3 x 14 Spr.

Cod articol: 44854
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de trepte 3×14
Material Aluminiu
Tip produs Scară cu extensie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 44854
EAN / GTIN 4003866448548
Număr producător 44854
L-Număr L90010 1308

Descriere

Descriere:

Flexibil, sigur și la un preț rezonabil: soluția perfectă pentru înălțimi mari.
Reglare confortabilă și precisă a înălțimii de la o treaptă la alta, în trepte de 280 mm.
Scara de sus poate fi, de asemenea, utilizată separat ca o singură scară cu nr. de comandă 44851-44852.
Treaptă triunghiulară robustă din profil extrudat cu treaptă orizontală în poziția de utilizare.
Bare de legătură realizate din profile de aluminiu extrudat pentru o stabilitate maximă.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.

Caracteristică:

Înălțimea de lucru 9,9 m
Încărcare max. 150 kg
Lățime traversă 1,2 m
Greutate 36 kg
Lungimea scării, retractată 4,09 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Număr de trepte 14
Numărul de germeni 3 × 14
Adâncimea treptei 38 mm
Lățimea exterioară 490 mm
Lățimea exterioară a scării de jos 490 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.