Everest 3DE - scară extensibilă 3 x 12 Spr.

Cod articol: 44853
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Scară cu extensie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 44853
    EAN / GTIN 4003866448531
    Număr producător 44853
    L-Număr L90010 1280

    Descriere

    Descriere:

    Flexibil, sigur și la un preț rezonabil: soluția perfectă pentru înălțimi mari.
    Reglare confortabilă și precisă a înălțimii de la o treaptă la alta, în trepte de 280 mm.
    Scara de sus poate fi, de asemenea, utilizată separat ca o singură scară cu nr. de comandă 44851-44852.
    Treaptă triunghiulară robustă din profil extrudat cu treaptă orizontală în poziția de utilizare.
    Bare de legătură realizate din profile de aluminiu extrudat pentru o stabilitate maximă.
    Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.

    Caracteristică:

    Înălțime de lucru 8,8 m
    Încărcare max. 150 kg
    Lățime traversă 1,2 m
    Greutate 24,2 kg
    Lungimea scării, retractată 3,53 m
    Material aluminiu
    Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
    Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
    Număr de trepte 12
    Numărul de germeni 3 × 12
    Adâncimea treptei 38 mm
    Lățimea exterioară 490 mm
    Lățimea exterioară a scării de jos 490 mm

    Notă:

    Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături