Skymaster DX - scara multifuncțională 3 x 14

Cod articol: 44844
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 3×14
Material Aluminiu
Tip produs Scară multifuncţională

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 44844
EAN / GTIN 4003866448449
Număr producător 44844
L-Număr L90050 38

Descriere

Descriere:

Funcționalitate și flexibilitate cu echipamente de bază și un raport optim preț-performanță.
Treaptă triunghiulară robustă din profil extrudat cu treaptă orizontală în poziția de utilizare.
Curele de perlon de înaltă rezistență cu curea de fixare cusută pentru a preveni împrăștierea.
Bare de legătură realizate din profile de aluminiu extrudat pentru o stabilitate maximă.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Nu poate fi utilizat pe scări.

Caracteristică:

Înălțimea de lucru ca scară simplă cu 3 secțiuni 10,05 m
Încărcare max. 150 kg
Lățime traversă 1,2 m
Greutate 31,5 kg
Lungimea scării ca scară unică din 3 piese 9,45 m
Lungimea scării, retractată 4,1 m
Lungime ca trunchi înclinat din 2 piese și ca trunchi în picioare cu piesă de împingere 6,654 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Număr de trepte 14
Numărul de germeni 3 × 14
Adâncimea treptei 38 mm
Lățimea exterioară 490 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături