Descriere:
Funcționalitate și flexibilitate cu echipamente de bază și un raport optim preț-performanță.
Treaptă triunghiulară robustă din profil extrudat cu treaptă orizontală în poziția de utilizare.
Scara de sus poate fi utilizată și separat, ca o singură scară.
Curele de perlon de înaltă rezistență cu curea de fixare cusută pentru a preveni împrăștierea.
Bare de legătură realizate din profile de aluminiu extrudat pentru o stabilitate maximă.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Nu poate fi utilizat pe scări.
Caracteristică:
Înălțimea de lucru ca scară simplă cu 3 secțiuni 6 m
Încărcare max. 150 kg
Lățimea barei transversale 0,9 m
Greutate 16,3 kg
Lungimea scării ca scară simplă cu 3 secțiuni 5,25 m
Lungimea scării, retractată 2,42 m
Lungime ca trunchi de legătură din 2 piese și ca trunchi de picioare cu partea de împingere 3,85 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Numărul de germeni 3 × 8
Număr de germeni 8
Adâncimea treptei 38 mm
Lățimea exterioară 490 mm
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.