Everest 2DE - scara extensibilă 2 x 10 Spr.

Cod articol: 44820
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de trepte 2×10
Material Aluminiu
Tip produs Scară cu extensie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 44820
EAN / GTIN 4003866448203
Număr producător 44820
L-Număr L90050 11

Descriere

Descriere:

Sigur, flexibil și pentru înălțimi mari, cu un raport preț-performanță excelent.
Reglare confortabilă și precisă a înălțimii de la o treaptă la alta, în trepte de 280 mm.
Ambele secțiuni ale scării pot fi, de asemenea, utilizate separat ca scări simple.
Lățimea exterioară a scării de jos: 420 mm.
Treaptă triunghiulară robustă din profil extrudat cu treaptă orizontală în poziția de utilizare.
Fitinguri de ghidare de formă din profil de aluminiu extrudat.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.

Caracteristică:

Înălțimea de lucru 5,65 m
Încărcare max. 150 kg
Lățimea barei transversale 0,9 m
Greutate 11,3 kg
Lungimea scării, retractată 2,98 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Număr de trepte 10
Numărul de germeni 2 × 10
Adâncimea treptei 38 mm
Lățimea exterioară 420 mm
Lățimea exterioară a scării inferioare 420 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături