Strato DL - Scară simplă 20 de trepte

Cod articol: 44819
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Necunoscut
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Număr de trepte 20
Material Aluminiu
Execuţia treptelor Rung
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 44819
Copiaţi
EAN / GTIN 4003866448197
Copiaţi
Număr producător 44819
Copiaţi
L-Număr L90050 41
Copiaţi
Producător Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

Alternativa rentabilă pentru o cățărare sigură și o utilizare rapidă și flexibilă.
Treaptă triunghiulară robustă din profil extrudat cu treaptă orizontală în poziția de utilizare.
Construcția specială a treptelor creează o zonă largă de călcare.
Bare de legătură realizate din profile de aluminiu extrudat pentru o stabilitate maximă.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.

Caracteristică:

Înălțime de lucru 6,55 m
Încărcare max. 150 kg
Lățime traversă 0,99 m
Greutate 12,4 kg
Lungimea scării 5,9 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Numărul de germeni 20
Adâncimea treptei 38 mm
Lățimea exterioară 350 mm

Notă:

Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.