Strato DL - Scară simplă cu 16 trepte

Cod articol: 44816
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Execuţia treptelor Sprosse
    Tip produs Scară rezemată

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 44816
    EAN / GTIN 4003866448166
    Număr producător 44816
    L-Număr L90050 61

    Descriere

    Descriere:

    Alternativa rentabilă pentru o cățărare sigură și o utilizare rapidă și flexibilă.
    Treaptă triunghiulară robustă din profil extrudat cu treaptă orizontală în poziția de utilizare.
    Construcția specială a treptelor creează o zonă largă de călcare.
    Bare de legătură realizate din profile de aluminiu extrudat pentru o stabilitate maximă.
    Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
    Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.

    Caracteristică:

    Înălțimea de lucru 5,45 m
    Încărcare max. 150 kg
    Lățimea grinzii transversale 0,89 m
    Greutate 10,1 kg
    Lungimea scării 4,67 m
    Material aluminiu
    Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
    Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
    Numărul de germeni 16
    Adâncimea treptei 38 mm
    Lățimea exterioară 350 mm

    Notă:

    Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături