Descriere:
Alternativa rentabilă pentru o cățărare sigură și o utilizare rapidă și flexibilă.
Treaptă triunghiulară robustă din profil extrudat cu treaptă orizontală în poziția de utilizare.
Construcția specială a treptelor creează o zonă largă de călcare.
Bare de legătură realizate din profile de aluminiu extrudat pentru o stabilitate maximă.
Pantofi de plastic înlocuibili pentru un suport antiderapant.
Conectarea barei de eșalonare prin flanșe de calitate ZARGES de înaltă rezistență.
Caracteristică:
Înălțime de lucru 4,9 m
Încărcare max. 150 kg
Lățimea grinzii transversale 0,79 m
Greutate 9,2 kg
Lungimea scării 4,11 m
Material aluminiu
Racordare cu flanșă pentru trepte și trepte
Distanța dintre trepte și trepte pe verticală 265 mm
Număr de trepte 14
Adâncimea treptei 38 mm
Lățimea exterioară 350 mm
Notă:
Este în conformitate cu standardul EN 131 profesional.