Jachetă de iarnă High Vis bleumarin/portocaliu 4XL

Cod articol: 4480197789534XL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea marineblau / orange
Mărime unisex 4XL
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4480197789534XL
EAN / GTIN 7330509855737
Număr producător 4480197789534XL

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, oxford, laminat, impermeabil 15000 mm, rezistent la vânt, respirabil Ret 8, 5, 200 g/m²

Detalii
Buzunar ID detașabil, inel D
Guler căptușit cu fleece, Guler înalt cu fermoar
Glugă detașabilă și reglabilă cu căptușeală călduroasă, Glugă adaptată pentru cască și protecție auditivă
Costuri sudate
Suprafață bună pentru transfer, Fermoar în căptușeală pentru transfer
Nasturi metalice
Cârlig metalic cu clichet
Bucle plasate pe ambele părți ale pieptului pentru plasarea microfonului și a altor accesorii
Imprimare reflectorizantă pe spatele glugii

Finisaj
Spate prelungit, Tiv reglabil cu cordon de strângere
Buclă interioară la capătul mânecii cu gaură pentru degetul mare, Buzunare reglabile la capătul mânecii cu scai

Buzunare
Buzunar interior cu fermoar, Buzunar interior din plasă, Buzunar Napoleon în interiorul clapetei de vânt din față
Mâneci raglan
Buzunare interioare cu fermoar și căptușeală din fleece
Buzunar la piept cu fermoar și inel D
Buzunar la braț pentru stilou

Foaie de căptușeală
Foaie de căptușeală, Căptușeală călduroasă

Funcționalitate
Material respirabil, impermeabil la vânt și la apă, cusături lipite, Panou din plasă la subsuoară, Panou din plasă la omoplat
Mâneci pre-curbate


Închidere frontală

Cerneapod robust ascuns cu fermoar din plastic cu o singură direcție, Clapetă interioară de vânt cu fleece, Clapetă dublă de vânt cu scai, Hypalon-grip cu transfer reflectorizant


Reflex

Filtre reflectorizant tăiat cu o lățime de 50 mm, Bandă reflectorizantă pe corp și pe mâneci, Reflectoare pe umeri

Descriere:

  • O jachetă de iarnă foarte rezistentă, clasa 1 hi-vis
  • Jacheta are o căptușeală matlasată, este rezistentă la vânt și la apă, cu cusături lipite, și are o croială confortabilă și spațioasă pentru un plus de confort
  • Capota este detașabilă și adaptată pentru căști și antifoane
  • Este disponibilă și în modelul pentru femei 4470

Standard:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături