Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Sistem modular: pentru transportul în siguranță al geamurilor, panourilor din lemn și plastic, precum și al ferestrelor și ușilor complete. Oțel profilat sudat și oțel tubular. Acoperite cu pulbere, albastru RAL 5007. Sisteme cu două fețe acoperite cu cauciuc profilat. Lățimea suportului 2 x 230 mm, înălțimea sistemului 1450 mm. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope elastice din cauciuc masiv, de culoare albastru-gri ″non-marking″, butuci cu rulmenți cu bile. Dispozitiv de blocare pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 1200
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 2076
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 2x 230
Înălțimea platformei (mm): 333
Lungime totală (mm): 2076
Lățimea totală (mm): 800
Înălțime totală (mm): 1783
Anvelope: cauciuc elastic solid albastru-gri
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă: Înălțimea sistemului: 1450 mm
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3