844 NH Micrometru de interior Intramess 18-50 mm

Cod articol: 4475000
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Aparat de măsurare a formei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4475000
EAN / GTIN 4059192020132
Număr producător 4475000
L-Număr L40100 152

Descriere

Execuţie:

  • Capul de măsurare este format dintr-un ac de măsurare armat cu metal dur, montat în mod mobil, și o contraprobă fixă opusă cu interschimbabilă fixă și interschimbabilă cu bile de metal dur
  • Mișcările acului de măsurare sunt transmise la unitatea de afișare prin intermediul unui segment inelar
  • Puntea de centrare largă asigură centrarea automată în alezaj
  • Rezistență la temperatură datorită arborelui dispozitivului și tijei de transmisie din oțel Invar
  • Rezistență ridicată la uzură datorită contactelor de măsurare întărite cu metal dur
  • Forță de măsurare constantă datorită arcului forței de măsurare încorporat. Rezultatele măsurătorilor sunt, prin urmare, independente de senzația personală de măsurare
  • Aplicare universală. Fiecare dispozitiv acoperă o gamă largă. În cadrul acestei game, orice dimensiune poate fi setată rapid
  • Capul de măsurare, suportul dispozitivului de măsurare, extensiile de adâncime, piesele unghiulare și stopurile de adâncime formează un sistem modular cuprinzător
  • Oțelul Invar face ca dispozitivul de măsurare intern să fie rezistent la toate tipurile de căldură. Căldura produsă de mâinile operatorului sau o creștere a temperaturii ambientale la locul de muncă nu au practic niciun efect asupra rezultatelor măsurătorilor

  • Descriere:

    Aparat de măsurat intern autocentrant Marameter 844 NH Domeniu de măsurare 18 - 50 mm
    • Design: standard, sondă mobilă și contrasondă armată cu carbură
    Conținut: Suport de aparat de măsurat, cap de măsurare, contrasondă, casetă din lemn, fără unitate de afișare

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături