844 N Micrometru de interior Intramess 35-100 mm

Cod articol: 4474001
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Tip produs Aparat de măsurare a formei

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 4474001
    EAN / GTIN 4059192019532
    Număr producător 4474001
    L-Număr L40100 180

    Descriere

    Execuţie:

    • Capul de măsurare este alcătuit din tija de măsurare armată cu carbură, montată mobil și fixă opusă, interschimbabil, fix și interschimbabil, cu bilă din oțel călit
    • Mișcările acului de măsurare sunt transmise la unitatea de afișare prin intermediul unui segment inelar
    • Puntea de centrare largă asigură centrarea automată în alezaj
    • Rezistență la temperatură datorită arborelui dispozitivului și tijei de transmisie din oțel Invar
    • Rezistență ridicată la uzură datorită acului de măsurare mobil ranforsat cu carbură
    • Forță de măsurare constantă datorită arcului forței de măsurare încorporat. Rezultatele măsurătorilor sunt, prin urmare, independente de senzația personală de măsurare
    • Aplicare universală. Fiecare dispozitiv acoperă o gamă largă. În cadrul acestei game, orice dimensiune poate fi setată rapid
    • Capul de măsurare, suportul dispozitivului de măsurare, extensiile de adâncime, piesele unghiulare și stopurile de adâncime formează un sistem modular cuprinzător
    • Oțelul Invar face ca dispozitivul de măsurare intern să fie insensibil la influențele termice. Căldura mâinii operatorului sau o creștere a temperaturii ambientale la locul de muncă nu au practic niciun efect asupra rezultatelor măsurătorilor
    • Descriere:

      Micrometru interior cu autocentrare Marameter 844 N Domeniu de măsurare 35 - 100 mm
      • Design: Standard, sondă mobilă ranforsată cu carbură
      Conţinut: Suport pentru dispozitiv de măsurare, cap de măsurare, contrasondă, casetă din lemn, fără unitate de afișare

      Caracteristică:

      • Tipul de calibrare: Necalibrată

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături