844 N Micrometru de interior Intramess 18-50 mm

Cod articol: 4474000
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Aparat de măsurare a formei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4474000
EAN / GTIN 4059192019525
Număr producător 4474000
L-Număr L40100 162

Descriere

Execuţie:

  • Capul de măsurare este alcătuit din tija de măsurare armată cu carbură, montată mobil și fixă opusă, interschimbabil, fix și interschimbabil, cu bilă din oțel călit
  • Mișcările acului de măsurare sunt transmise la unitatea de afișare prin intermediul unui segment inelar
  • Puntea de centrare largă asigură centrarea automată în alezaj
  • Rezistență la temperatură datorită arborelui dispozitivului și tijei de transmisie din oțel Invar
  • Rezistență ridicată la uzură datorită acului de măsurare mobil ranforsat cu carbură
  • Forță de măsurare constantă datorită arcului forței de măsurare încorporat. Rezultatele măsurătorilor sunt, prin urmare, independente de senzația personală de măsurare
  • Aplicare universală. Fiecare dispozitiv acoperă o gamă largă. În cadrul acestei game, orice dimensiune poate fi setată rapid
  • Capul de măsurare, suportul dispozitivului de măsurare, extensiile de adâncime, piesele unghiulare și stopurile de adâncime formează un sistem modular cuprinzător
  • Oțelul Invar face ca dispozitivul de măsurare intern să fie insensibil la influențele termice. Căldura mâinii operatorului sau o creștere a temperaturii ambientale la locul de muncă nu au practic niciun efect asupra rezultatelor măsurătorilor
  • Descriere:

    Dispozitiv de măsurare interioară autocentrantă Marameter 844 N Domeniu de măsurare 18 - 50 mm
    • Design: Standard, sondă mobilă ranforsată cu carbură
    Conţinut: Suport pentru dispozitivul de măsurare, cap de măsurare, contra-sondă, casetă din lemn, fără dispozitiv de afișare

    Caracteristică:

    • Tipul de calibrare: Necalibrată