{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Toleranţă de înălţime per pereche | 0,02 mm | |
Pentru ⌀ arbore | 3 mm - 40 mm | |
Toate componentele | călit | |
Lungime | 70 mm | |
Lăţime | 55 mm | |
Înălţime | 75 mm | |
Greutate (bucată) | 1,8 kg | |
Ambalaj | Cutie stabilă | |
Tip produs | Prismă |
Cod articol | 447145 70X55 | |
EAN / GTIN | 4062406264512 | |
Număr producător | 447145 70X55 |